カナツー
ビッグ500ーアミハイ
トラスコ品番
103-9712
耐荷重(kg)
500
アズワン品番
64-6549-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969742
BIG500-AMI-H
500
765
1215
300
1404
200
83.3
スチール
スチール/クロームメッキ
ゴム
スチール
¥
284,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください