雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!

用途雨の日の荷物の保護など内容量1個
注意
※台車は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
厚さ(mm)
組立寸法(mm)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60879184HT-BOX565PLA150シリーズ、PLA150Y、PLA150YES、JACK150折りたたみ時:60W500×L660×H500ナイロンターポリン
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
09969785HT-BOX686PLA300シリーズ、PLA300Yシリーズ、JACK300シリーズ折りたたみ時:70W600×L790×H600ナイロンターポリン
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46828189SHEET BOX 575 ブルーPLA250シリーズ・PLA200M1シリーズ折りたたみ時:65--
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする