カナツー
静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック
20%走行静音です。
40%走行軽量です。
20%自重軽量です。
床面を汚さないグレータイヤ仕様です。
用途
オフィス・図書館・病院の静音環境現場、物流センター・小売店の商品のピッキング現場
仕様
2段式・静音キャスター仕様
トラスコ品番
134-3519
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【積載有効間隔】585×390×470
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
64-6549-92
積載面高さ(mm)
上段680、下段170
内容量
1個
注意
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969837
PLA150-T2
150
490
730
170
170
680
680
860
100
14
樹脂
スチール
スーパーラバー
ナイロン
¥
52,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください