カナツー
静音プラ300樹脂製2段式ハンドトラック
トラスコ品番
108-0876
耐荷重(kg)
300
アズワン品番
64-6550-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969864
PLA300-T2
300
600
900
220
220
730
730
920
130
25.5
樹脂
スチール
スーパーラバー
ナイロン
¥
76,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください