イーグルクランプ
イーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途
水平つり運搬作業
仕様
2個以上の偶数で使用
トラスコ品番
515-9288
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
318
寸法C(mm)
225
寸法G(mm)
158
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したハッカーは使用しないで下さい。
※必ず2個以上の偶数でご使用ください。
※一個のハッカーにかかる荷重が最大使用荷重を超えないようにハッカーを選定して下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969977
EH-5
(最大)5
75
10
¥
92,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください