コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg - イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg - イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg - イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg - イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg - イーグルクランプ
使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
クランプ範囲(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970126ECC-350-25-7522943025~75105.5
41,300
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09970108ECC-350-100-150297455100~150127.5
67,400
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09970117ECC-350-150-200360530150~200137.5
73,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする