イーグルクランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途
コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
高抗張力鋼
使用荷重(t)
0.35
使用荷重(kg)
70~350
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970135
ECC-350-30-80
30~80
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09970144
ECC-350-50-100
50~100
¥
59,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000