イーグルクランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途
コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60
トラスコ品番
851-6159
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
3.1
寸法H(mm)
106
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970153
ECHS-150-30-60
(最大)0.15
¥
43,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300