イーグルクランプ
ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80)
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途
チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9652
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)
24.5
基本使用荷重(t)
5
使用荷重(kg)
1000~5000
有効寸法(mm)
20~80
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970248
SBC-5-20-80
(最大)5
¥
219,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300