イーグルクランプ
ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途
チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9644
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)
0.9
基本使用荷重(t)
0.3
使用荷重(kg)
60~300
有効寸法(mm)
1~25
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970284
SBBJ-300-1-25
(最大)0.3
¥
44,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください