イーグルクランプ
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付
トラスコ品番
137-9799
質量(kg)
9.8
寸法L(mm)
202
寸法H(mm)
424
基本使用荷重(t)
0.2~1
寸法H2(mm)
115
最大使用荷重(t)
1
適合部材
レール JISE1101 30~60kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970363
RCAL-1-10-80
10~80
¥
146,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません