レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付

レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付 - イーグルクランプ

多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。
ロックスプリング付きです。
並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構
特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付きです。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。

用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970372RCAL-500-10-8010~80
130,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする