イーグルクランプ
安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。
軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途
安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6207
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
0.65
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したものは使用しないで下さい。
※1度でも衝撃荷重のかかったものはメーカー点検を受けるまで使用しないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970388
SC-150-6-22
(最大)0.15
6~28
¥
34,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300