横つりクランプ VA-2t(5-36)

横つりクランプ VA-2t(5-36) - イーグルクランプ
トラスコ品番137-9801質量(kg)7.7寸法L(mm)142寸法H(mm)219基本使用荷重(t)0.4~2寸法D(mm)35寸法H2(mm)70最大使用荷重(t)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970415VA-2-5-3625~36
82,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする