イーグルクランプ
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途
形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業
仕様
ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)
材質
高抗張力鋼
使用荷重(t)
1
使用荷重(kg)
200~1000
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970494
AMN-1-5-30
5~30
¥
82,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09970503
AMN-2-5-35
5~35
¥
107,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください