横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)

横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) - イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) - イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) - イーグルクランプ
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970546GD-1-3-25(最大)13~20515-93936.8100~500
100,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09970555GL-1-3-25(最大)13~20104-12085.7200~1000
88,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする