曜日別特売

横つり用(形鋼用)クランプ GD型

横つり用(形鋼用)クランプ GD型 - イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD型 - イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD型 - イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD型 - イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD型 - イーグルクランプ

G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。

用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970564GD-2-5-355~35
127,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09970573GD-3-5-405~40
178,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09970582GD-500-3-203~20
80,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする