イーグルクランプ
横つり用クランプ G-3t(5-40)
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
ラッチ式ロック装置付き。
形鋼用のロングセラーです。
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6166
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
18.8
使用荷重(kg)
600~3000
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970686
G-3-5-40
3
5~40
¥
149,600
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください