イーグルクランプ
横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ
トラスコ品番
137-9810
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
191
基本使用荷重(t)
0.24~1.2
寸法D(mm)
27
寸法H2(mm)
65
最大使用荷重(t)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970713
GT-1.2-3-20-B
1.2
4~25
¥
105,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください