イーグルクランプ
横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ
トラスコ品番
137-9796
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
107
寸法H(mm)
141
使用荷重(kg)
600
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
44.5
最大使用荷重(t)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970738
GT-600-3-20-B
0.12~0.6
3~20
¥
84,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください