可変側溝用内つりクランプ EUIV型

可変側溝用内つりクランプ EUIV型 - イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型 - イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型 - イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型 - イーグルクランプ

可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。

用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※付属のピンを差し替えて幅を300用としてもお使い大丈夫ですが、つり幅の調整位置が250-350なので、ご使用される際に300用のピンを差し替えていただく必要がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970826EUIV-1000-250-3001200~1000250~300
302,400
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09970835EUIV-2000-300-5002400~2000300~600
323,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする