曜日別特売

基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) - イーグルクランプ基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) - イーグルクランプ
(1件のレビュー)

軽量で耐久性のあるクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。

用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970844EFG-100-100-1600.1100~160
67,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09970844
2022-03-07
用途: 基礎ブロック据付工事
森本建設株式会社建設業・工事業

もう少し持ち手のところがゴムグリップでもついてたら連続作業時に手が痛くならずに済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする