イーグルクランプ
厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)
軽量・コンパクトです。
スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。
鋼板の水平移動に最適なクランプです。
用途
水平つり・運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9440
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
4.1
基本使用荷重(t)
0.5
使用荷重(kg)
100~500
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970905
HO-500-10-50
(最大)0.5
10~50
¥
54,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください