イーグルクランプ
縦つり用クランプ SL型
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途
縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
高抗張力鋼
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971158
SL-1-3-20
(最大)1
200~1000
3~20
¥
90,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09971167
SL-1-3-30
(最大)1
200~1000
3~30
¥
103,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09971185
SL-2-3-25
(最大)2
400~2000
3~25
¥
123,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971194
SL-2-3-40
(最大)2
400~2000
3~40
¥
136,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971203
SL-3-3-30
(最大)3
600~3000
3~30
¥
134,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971176
SL-3-4-50
(最大)3
600~3000
4~50
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
09971228
SL-5-4-50
(最大)5
1000~5000
4~50
¥
221,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません