イーグルクランプ
縦つり用クランプ WOL型
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途
縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
高抗張力鋼
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971255
WOL-1-3-25
(最大)1
200~1000
3~25
¥
98,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971264
WOL-2-4-30
(最大)2
400~2000
4~30
¥
123,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971282
WOL-3-6-36
(最大)3
600~3000
6~36
¥
162,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください