イーグルクランプ
縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック
用途
縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
材質
高抗張力鋼
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6252
質量(kg)
1.5
使用荷重(kg)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971298
WOL-500-3-20
500
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください