イーグルクランプ
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。
ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途
鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
仕様
ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
材質
高抗張力鋼
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971307
E-1-6-32
1
(最小~最大)200~1000
6~32
¥
96,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971316
E-2-25-50
2
最大400~2000
25~50
¥
136,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971325
E-3-40-70
3
600~3000
40~70
¥
169,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09971334
E-5-5-45
5
1000~5000
5~45
¥
204,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません