イーグルクランプ
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)
ワンタッチ操作で軽量です。
万一の脱落を防止するストッパーカムです。
作業性抜群の無傷クランプです。
用途
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に
仕様
無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付
トラスコ品番
104-1221
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
2.3
使用荷重(kg)
(最小~最大)40~200
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。
※吊り角度は20°以内でご使用ください。
※長尺物には天秤をご使用下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971456
NEC-200-1-12
0.2
1~12
¥
134,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください