曜日別特売

ねじ式万能型クランプ 2.5

ねじ式万能型クランプ 2.5 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。

トラスコ品番851-6190質量(kg)6.8寸法d(mm)35寸法A(mm)78寸法t(mm)30寸法B(mm)48有効寸法(mm)3~42内容量1個
注意
※横吊り、縦吊り作業は2台1組で行って下さい。
※締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めて下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09971702PCA-252.5
83,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする