ねじ式万能型クランプ 5t
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に
仕様ねじ式万能型クランプ
トラスコ品番851-6191
質量(kg)11
有効寸法(mm)14~55
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |