日本クランプ(JAPAN CLAMP)
横つり専用クランプ 0.5t
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途
H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
468-8589
質量(kg)
2.4
寸法d(mm)
45
寸法A(mm)
47
寸法t(mm)
14
寸法B(mm)
20
有効寸法(mm)
2~18
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971788
H-05
0.5
¥
61,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500