日本クランプ(JAPAN CLAMP)
横つり専用クランプ 2t
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途
H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
851-6169
質量(kg)
11
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
77
寸法t(mm)
16
寸法B(mm)
40
有効寸法(mm)
5~37
内容量
1個
注意
※必ず開口部の奥に当たるまでしっかり差し込んでください。
※ロック装置を確実にロック方向に倒して使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971797
H-2
2
¥
97,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500