日本クランプ(JAPAN CLAMP)
縦つり専用クランプ
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途
鋼板・形鋼などの縦つりに
仕様
安全ロック付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971833
R-3
3
65
90
22
42
¥
105,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09971858
R-4
4
75
108
19
51
¥
119,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09971867
R-5
5
75
158
22
55
¥
144,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500