曜日別特売

縦つり専用クランプ 300K

縦つり専用クランプ 300K - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。

用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16内容量1個
注意
※運賃は、離島の場合は都度ご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09971842R-030.3
43,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする