日本クランプ(JAPAN CLAMP)
縦つり専用クランプ S型
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
用途
鋼板・形鋼などの縦つりに
仕様
レバーロック付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971903
S-1
1
851-6201
7
3~27
¥
75,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09971912
S-10
10
851-6202
45
5~68
¥
366,200
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09971928
S-2
2
851-6203
11
3~35
¥
101,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09971937
S-6
1
851-6204
27.5
3~27
¥
242,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500