日本クランプ(JAPAN CLAMP)
水平つり専用クランプ
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番
851-6181
質量(kg)
9
寸法d(mm)
25
寸法A(mm)
113
寸法t(mm)
19
寸法B(mm)
50
有効寸法(mm)
5~48
内容量
1個
注意
※簡易式クランプですので、インチングや衝撃には十分注意して作業を行ってください。
※たわみが大きい吊り荷には使用しないでください。
※吊り荷を安定した状態で吊りあげるには4点吊りを行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971973
HSMY-4
4(2.0×2)
¥
123,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500