水平吊専用クランプ

水平吊専用クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。

用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用にトラスコ品番851-6180質量(kg)6寸法d(mm)26寸法A(mm)80寸法t(mm)19寸法B(mm)45有効寸法(mm)3~40内容量1個
注意
※1個で使う事は厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09971982HSMY-33(1.5×2)
104,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする