吊クランプ

吊クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。

用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600内容量1個
注意
※コンクリート製品以外には使用しないでください。
※必ず重心を吊上げてください。
※ハンドタイプで使用する場。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09972025PWC-1000.18
68,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972034PWC-2000.222
78,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする