キャンベック導電シェルフ

キャンベック導電シェルフ - キャニオン

アルミテーパー使用の導電仕様です。
ステンレスポールキャップを使用しており、樹脂を一切使用しておらず帯電の心配がありません。
棚板のフレームは板材仕様のため、衛生的でひっかかりのない構造です。
棚板はメッシュのため、ダウンフローの空気の流れを損ないません。

用途半導体組立工場、食品工場、研究所等、腐食を好まないクリーンな環境仕様組立式、シェルフ:SUS304アルミテーパー付材質棚板、柱、ポールキャップ、アジャストボルト:SUS304、テーパー、ダイカスト:アルミ材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス内容量1個
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09972068SUSDU460-1390-1041070×460×1390
133,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972077SUSDU460-1390-1241220×460×1390
144,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972086SUSDU460-1390-1541520×460×1390
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972095SUSDU460-1390-1841820×460×1390
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972104SUSDU460-1390-94910×460×1390
122,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972113SUSDU460-1590-1041070×460×1590
134,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972122SUSDU460-1590-1241220×460×1590
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972138SUSDU460-1590-1541520×460×1590
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972147SUSDU460-1590-1841820×460×1590
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972156SUSDU460-1590-94910×460×1590
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972165SUSDU460-1900-1041070×460×1900
139,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972174SUSDU460-1900-1241220×460×1900
150,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972183SUSDU460-1900-1541520×460×1900
187,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972192SUSDU460-1900-1841820×460×1900
207,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972208SUSDU460-1900-94910×460×1900
128,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972217SUSDU610-1390-1041070×610×1390
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972226SUSDU610-1390-1241220×610×1390
185,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972235SUSDU610-1390-1541520×610×1390
223,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972244SUSDU610-1390-1841820×610×1390
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972253SUSDU610-1390-94910×610×1390
149,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972262SUSDU610-1590-1041070×610×1590
169,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972278SUSDU610-1590-1241220×610×1590
187,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972287SUSDU610-1590-1541520×610×1590
225,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972296SUSDU610-1590-1841820×610×1590
263,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972305SUSDU610-1590-94910×610×1590
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972314SUSDU610-1900-1041070×610×1900
174,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972323SUSDU610-1900-1241220×610×1900
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972332SUSDU610-1900-1541520×610×1900
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972348SUSDU610-1900-1841820×610×1900
268,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972357SUSDU610-1900-94910×610×1900
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする