※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンベック導電シェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09972077 品番SUSDU460-1390-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,400
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

アルミテーパー使用の導電仕様です。
ステンレスポールキャップを使用しており、樹脂を一切使用しておらず帯電の心配がありません。
棚板のフレームは板材仕様のため、衛生的でひっかかりのない構造です。
棚板はメッシュのため、ダウンフローの空気の流れを損ないません。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1220×460×1390 用途半導体組立工場、食品工場、研究所等、腐食を好まないクリーンな環境 仕様組立式、シェルフ:SUS304アルミテーパー付 トラスコ品番556-6487 材質棚板、柱、ポールキャップ、アジャストボルト:SUS304、テーパー、ダイカスト:アルミ 質量(kg)25.6 高さ(mm)1390 奥行(mm)460 間口(mm)1220 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする