ユニコントロールズ
攪拌ユニット
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。
タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途
液体の撹拌に
材質
SUS304
付属品
撹拌羽根(2枚羽根)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
出力(W)
最大トルク(N・m)
空気消費量(L/min)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997085
KX-125
最低18/最高280
0.18~0.65
25
-
-
3
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09997094
KX-145
最低18/最高280
0.22~1.10
40
-
-
4
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09997103
KX-395P
最低1/最高173
2.84~12.25
90
-
-
8
¥
580,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09997128
KY-110
最低100程度/最高1000
-
73.5
0.627
200(最大トルク時)
3
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09997137
KY-215
最低100程度/最高900
-
125
1.37
260(最大トルク時)
4
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09997146
KY-330
最低50程度/最高750
-
228
2.94
400(最大トルク時)
7
¥
390,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09997112
KX-399R
最低11/最高222
3.30(一定)
90
-
-
5
¥
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません