栗田工業(kurita)
フィルターハウジング
フィルターカートリッジの交換は容易に行えます。
用途
各種前処理ろ過用に
材質
SUS304
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
205
寸法E(mm)
340
内容量
1個
注意
※カートリッジフィルターは別手配下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用温度(℃)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997828
K-MF5140
860
690
-
10
¥
416,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09997837
K-MF5250
1355
937
95
13
¥
479,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください