MagX(マグエックス)
ホワイトボードMX(無地)
仕様
マグネット対応、付属品付き
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
厚さ(mm)
6
色
板面:白、枠:白
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10711916
MXWH-A4
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット2個、吊り下げひも
829-3864
200
A4
300
オープン
¥
8,298
¥9,128
(税込)
当日出荷
10711907
MXWH-A3
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
829-3865
300
A3
440
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください