スタンドサイン 80 イエロー

スタンドサイン 80 イエロー - Richell(リッチェル)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約34kg(47870/47873)、約15.1kg(93739/93749))
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。(折りたたみタイプを除く)

用途工場や工事現場等での指示や警告サインとしてイエロー材質ポリエチレン(PE)仕様注水式トラスコ品番809-4459質量(kg)3高さ(mm)800奥行(mm)340間口(mm)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999898447873480800340
25,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする