フロアースタンド ロータイプ 片面
ポスターが掲示できるインフォメーションパネルスタンドです。パネルは4辺開閉式なのでポスターの交換も簡単に行えます。キャスター付なので移動も簡単です。空港・駅などの公共施設やショッピングセンターなど数多くの施設で活躍しています。
- 用途
- ポスターを掲示したいときに
- 仕様
- 片面
- 材質
- パネル:アルミ・コーナー:樹脂・ボード:ハードボード・表面カバー:アクリル・脚部:アルミ・キャスター:双輪ナイロンキャスター(ストッパー付き)
- 色
- シルバー
- 脚幅(mm)
- 520
- 内容量
- 1台
注意
※屋内専用品です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:70352348,70352357,70352366 フロアースタンド ロータイプ 片面 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70352348-260114-02.jpg)
![注文コード:70352348,70352357,70352366 フロアースタンド ロータイプ 片面 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70352348-260114-04.jpg)
![注文コード:70352348,70352357,70352366 フロアースタンド ロータイプ 片面 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70352348-260114-06.jpg)
![シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821487-261023-02.jpg)
![シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821548-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821977-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821959-261023-02.jpg)
![スタンドプレートワイド シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートワイド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821950-261023-04.jpg)
![インフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品] インフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821460-261023-02.jpg)













