桜井
クリーンファイル ニュースタクリンバインダー
クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。
表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。
丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。
用途
クリーンルーム用ファイル
サイズ
A4
色
ブルー
仕様
2穴用
入数
2冊×3包
内容量
1箱(6冊)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
トラスコ品番
質量(kg)
背幅(mm)
綴じ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09999718
SCBA44
339-25-20-32
816-2693
4
40
22
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
09999727
SCBA47
339-25-20-33
816-2694
6
70
50
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください