ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
2段に収納できるので入れるときも出すときも早い。上段はしゃがまずに取れると好評です。作りはかっちりしています。6本あるポールは大きくへこんだ方がねじ頭側、と記載が欲しい。小さいねじの箇所で迷いました。椅子にもよりますが40-50脚近く入りそうで、省スペースで長く使えそうです。