曜日別特売

グレーチング組構式

グレーチング組構式 - 奥岡製作所
(1件のレビュー)
用途U字溝用種類U字溝長さ(mm)600荷重種別T-2材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内幅(mm)
外幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10002755OKU 15-19S140194193.1
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10002764OKU 18-19S170224193.5
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10002773OKU 20-19S190244193.7
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10002782OKU 24-25S230300256.4
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10002798OKU 30-25S290360257.8
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10002755
2016-04-27
用途: U字溝ふた
サービス業

短尺ものグレーチングは種類も少なく長定尺ものに比べて割高、また、配送も遅い。注文を受けてから、制作しているのかな。いろんな長さのものの定尺化があるとよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする