曜日別特売

ボルト式連結金具

ボルト式連結金具 - 奥岡製作所
(1件のレビュー)

ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い

用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10005896OA-2S
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005896
2023-10-14
用途: アプローチの溝

ボルトで締め付けるタイプなので
外れる心配は無いので良いですが
お値段も高いので気軽に使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする