奥岡製作所
四面つば付桝蓋 改良桝300用
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)
(内幅×外幅×高さ)285×339×19
質量(kg)
3.5
ピッチ(mm)
33
溝幅(mm)
300
適合場所
歩道用
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10005948
OKE 30-19B
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません